Rueda de goma maciza

Número de artículo: 70211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70211
EAN / GTIN 4017976016061
Número del fabricante 70211
Número L L90080 594

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos de goma maciza negra sobre llanta de chapa de acero, cubos con cojinetes de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60
Neumáticos: Goma maciza
Llanta: chapa de acero rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 60 desplazado
Ø del orificio (mm): 20