HOJA ESPECIAL GRANDE DE MARTOR 702 , 1 en estuche

Número de artículo: 702.04
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
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 702.04
    EAN / GTIN 4002632909870
    Número del fabricante 702.04
    Número L L60170 872

    Descripción

    Descripción:

    LA GRAN CUCHILLA ESPECIAL NO. 702 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte utilizables para un tiempo de implementación más largo. La hoja es de 433 mm de largo, 20 mm de ancho y 1,00 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

    LA GRAN CUCHILLA ESPECIAL NO. 702 es en una caja de 1 piezas bajo el número de orden 702.04. disponible.
      Facetas de la hoja:
      características de la cuchilla 2-fold

      :
      hoja utilizable de 2 vías
    • Material básico:
      Acero

    Característica:

    • Forma de la hoja Hoja Rectangular
    • Material básico: Acero
    • Hoja inoxidable: Sí
    • Facetas de la hoja: doble
    • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
    • Número de bordes de corte: 2
    • aristas de corte: 2 veces utilizable

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra