Alicates universales para trabajos pesados, acodados Aislados conforme a VDE 190 mm

Número de artículo: 701950 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material Acero especial para herramientas
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 701950 190
EAN / GTIN 4007582007447
Número del fabricante S021-4100/40RV-11

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Brazos con cubiertas de mango gruesas aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ejecución acodada para una mejor ergonomía y visión libre de la zona de trabajo.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.