• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo de nailon D. 60 mm 1339 g

Número de artículo: 70171060
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70171060
EAN / GTIN 4018754197606
Número del fabricante 70171060
Número L L60010 4468

Descripción

Descripción:

  • Con cabezas intercambiables hechas de nylon resistente a impactos VESTAMID y mango de nogal americano

Característica:

  • Diámetro (mm): 60 mm
  • Dureza: 75 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 135 mm
  • Longitud [mm): 380 mm
  • Peso: 1339 g