Martillo de nailon de 50 mm 865 g

Número de artículo: 70171050
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70171050
EAN / GTIN 4018754197590
Número del fabricante 70171050
Número L L60010 4504

Descripción

Descripción:

  • Con cabezas intercambiables hechas de nylon resistente a impactos VESTAMID y mango de nogal americano

Característica:

  • Diámetro (mm): 50 mm
  • Dureza: 75 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Longitud [mm): 342 mm
  • Peso: 865 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra