Martillo de nailon de 35 mm 413 g

Número de artículo: 70171035
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70171035
    EAN / GTIN 4018754197576
    Número del fabricante 70171035
    Número L L60010 4361

    Descripción

    Descripción:

    • Con cabezas intercambiables hechas de nylon resistente a impactos VESTAMID y mango de nogal americano

    Característica:

    • Diámetro (mm): 35 mm
    • Dureza: 75 Shore
    • L1: 290 mm
    • L2: 105 mm
    • Longitud [mm): 290 mm
    • Peso: 413 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra