Hay una alternativa para este artículo

Alicates universales de punta, cromados, con cubiertas en mangos 145

Número de artículo: 701651 145
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
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
    Longitud total 145 mm
    Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
    Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 3 mm
    Mango Funda de varios componentes
    Material Acero especial para herramientas
    Superficie cromado
    exento de chispas no
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 701651 145
    EAN / GTIN 4003773078975
    Número del fabricante 08 25 145

    Descripción

    Ejecución:

    Superficies prensoras con contorno especial de tres puntos para la sujeción segura de piezas planas. Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada. La ranura en la zona de sujeción permite la sujeción y el arrastre seguros de piezas pequeñas, p. ej., clavos, espigas y pernos. Manejable para el trabajo en áreas de trabajo de difícil acceso. Cabeza esbelta con mordazas en punta.
    Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
    KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Material:

    Acero especial para herramientas.