{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | KNIPEXtend | |
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701601 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Número del fabricante | 03 05 180 |