Martillo de plástico D.50 mm 873 g

Número de artículo: 70160050
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70160050
EAN / GTIN 4018754041343
Número del fabricante 70160050
Número L L60010 5307

Descripción

Descripción:

  • Con cabezales reemplazables hechos de acetato de celulosa resistente a los impactos y mango de ceniza

Característica:

  • Diámetro (mm): 50 mm
  • Dureza: 65 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Longitud [mm): 340 mm
  • Peso: 873 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra