{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Número del fabricante | 03 05 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos 160 mm
a petición
En stock
167 piezas en stock
17,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
402 piezas en stock
14,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no |
Longitud total | 160 | 160 |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | cromado | cromado |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |