• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate universal, con cubiertas de 2 componentes en los mangos 200 mm

Número de artículo: 701515 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.288 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza dentado
Mango Funda para mangos de 2 componentes
Material Acero especial para herramientas
Superficie pulido
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 701515 200
EAN / GTIN 4045197887306

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial.