Alicates universales, pulidos 200 mm

Número de artículo: 701500 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 200 mm
    Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
    Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 3,8 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Propiedad de mordaza dentado
    Mango revestidos de plástico
    Material Acero de herramientas especial
    Superficie Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida
    exento de chispas no
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 701500 200
    EAN / GTIN 4003773213253
    Número del fabricante 03 01 200

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
    Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Material:

    Acero especial para herramientas.