Martillo especial para abolladuras D.46 mm L.320 mm

Número de artículo: 70130010
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70130010
EAN / GTIN 4018754041183
Número del fabricante 70130010
Número L L60010 1359

Descripción

Descripción:

  • Hojas extralargas y extralargas
  • Pista cuadrada a cuadros

Característica:

  • Superficie de impacto: 40/46 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 115 mm
  • Longitud [mm): 335 mm
  • Peso: 521 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra