Martillo de acabado y giro de 40 mm de largo, 300 mm de largo

Número de artículo: 70130008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70130008
EAN / GTIN 4018754041169
Número del fabricante 70130008
Número L L60010 2148

Descripción

Descripción:

  • Vía plana y redonda
  • Lanza larga y fina, aproximadamente 1 mm de grosor

Característica:

  • Superficie de impacto: 40 mm
  • Diámetro (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 446 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra