Martillo tensor y de acabado de 40 mm de largo, 300 mm de largo

Número de artículo: 70130004
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70130004
EAN / GTIN 4018754041121
Número del fabricante 70130004
Número L L60010 1608

Descripción

Descripción:

  • forma corta
  • Pista redonda a cuadros

Característica:

  • Superficie de impacto: 35/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 96 mm
  • Longitud [mm): 308 mm
  • Peso: 484 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra