3M™ PROTECTA® Trípodes de aluminio

Número de artículo: 7012791747
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7012791747
Copiar
EAN / GTIN 03660570004999
Copiar
Número del fabricante 7012791747
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cuando se trata de acceso y rescate en espacios confinados, es fundamental que el equipo funcione perfecta y rápidamente. Los trípodes de aluminio Protecta®, ligeros y portátiles, son ideales para la entrada y recuperación en pozos y espacios confinados. Se transportan fácilmente de un lugar a otro y los puede instalar un solo trabajador. Conecte uno o dos dispositivos mecánicos, como un cabrestante o un sistema anticaída retráctil de 3 vías, y ya estará listo. Nuestros trípodes están equipados con características tales como patas bloqueables, ajustes con pasadores de retención simple, soporte para dispositivos mecánicos de montaje rápido y placas antideslizantes en los extremos de las patas.

Ventaja:

  • Trípode de aluminio de 2.4 m
  • Patas ajustables telescópicas y bloqueables
  • Suelas antideslizantes en las patas
  • Cadena de seguridad para sujetar las patas
  • Puntos de anclaje de 22 kN integrados con argolla
  • Pida la polea AT052/1 por separado
  • Pida los dispositivos mecánicos de cabrestante/SRL por separado

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra