Ingenieurhammer 3/4 lb. L.310 mm

Número de artículo: 70120006
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70120006
    EAN / GTIN 4018754041084
    Número del fabricante 70120006
    Número L L60010 1358

    Descripción

    Descripción:

    • Con cenicero

    Característica:

    • lb.: 3/4 lb.
    • L1: 310 mm
    • L2: 93 mm
    • Longitud [mm): 306 mm
    • Peso: 454 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra