Martillo ingeniero 1 1/2 lb. L.350 mm

Número de artículo: 70120004
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70120004
EAN / GTIN 4018754041060
Número del fabricante 70120004
Número L L60010 3959

Descripción

Descripción:

  • Con cenicero

Característica:

  • lb.: 1 1/2 lb.
  • L1: 350 mm
  • L2: 118 mm
  • Longitud [mm): 360 mm
  • Peso: 790 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra