Rueda de aire

Número de artículo: 70116
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70116
EAN / GTIN 4017976701165
Número del fabricante 70116
Número L L90080 978

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos negros sobre llantas de chapa de acero, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 220
Tamaño de la rueda (mm): 300 x 100
Neumáticos: bloquear 4 PR
Llanta: chapa de acero rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
Ø del orificio (mm): 25

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra