Rueda de aire

Número de artículo: 70111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70111
EAN / GTIN 4017976016221
Número del fabricante 70111
Número L L90080 857

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos negros sobre llanta de chapa de acero, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
Neumáticos: bloquear 2 PR
Llanta: chapa de acero rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 60 desplazado
Ø del orificio (mm): 20

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra