Schlosserhammer 1500 g L.380 mm

Número de artículo: 70110016
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70110016
EAN / GTIN 4018754306947
Número del fabricante 70110016
Número L L60010 6683

Descripción

Descripción:

  • Manguito de protección de eje de acero para una protección óptima contra fallos
  • Mango de madera de nogal de doble curvatura y forma ergonómica
  • El extremo del mango lacado proporciona un mejor agarre
  • Cumple con DIN 1041
  • La información de DIN y peso está grabada en la cabeza del martillo

Característica:

  • Peso cabeza martillo: 1500
  • L1: 380 mm
  • L2: 145 mm
  • Longitud [mm): 382 mm
  • Peso: 1617 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra