Schlosserhammer 800 g L.350 mm

Número de artículo: 70110013
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70110013
EAN / GTIN 4018754306923
Número del fabricante 70110013
Número L L60220 3

Descripción

Descripción:

  • Manguito de protección de eje de acero para una protección óptima contra fallos
  • Mango de madera de nogal de doble curvatura y forma ergonómica
  • El extremo del mango lacado proporciona un mejor agarre
  • Cumple con DIN 1041
  • La información de DIN y peso está grabada en la cabeza del martillo

Característica:

  • Peso cabeza martillo: 800
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 951 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra