Rueda de aire

Número de artículo: 70107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70107
EAN / GTIN 4017976701073
Número del fabricante 70107
Número L L90070 235

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos negros sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
Neumáticos: bloquear 2 PR
Llanta: plastico rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
Ø del orificio (mm): 25