3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 4C MED+

Número de artículo: 7010365693
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de lijado de doble cara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7010365693
EAN / GTIN 50076308771114
Número del fabricante 7010365693

Descripción

Ejecución:

Utilice una rueda abrasiva compacta con un durabilidad / duracinintost n / vida intost til más largo
Desbarbado más rápido
Un disco abrasivo suave, fuerte y liso con capacidades de mecanizado fácilmente ajustables

Descripción:

La rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ usa la tecnología PSG (Precision Shaped Grain) de 3M unida a una malla de nailon para obtener un alto poder de corte y una larga durabilidad en aplicaciones de desbarbado y homogeneización. Nuestras ruedas Unitized son suaves, pero tan resistentes al desgaste como el hierro, ya que están diseñadas para reducir al mínimo los cambios de rueda.

Característica:

Utilice una muela compacta con una vida útil más larga

Nota:

Para aplicaciones metálicas en la industria del petróleo y el gas