3M™ Cubitron™ II Roloc™ Muela de tela 984F, 50 mm, 60+

Número de artículo: 7010361116
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7010361116
EAN / GTIN 50051141282140
Número del fabricante 7010361116
Número L L51710 185

Descripción

Ejecución:

3M Precision Shaped Ceramic Grain (PSG) maintains super-sharp points that cut exceptionally fast with less pressure compared to conventional abrasives
Disc life is significantly longer, completing more parts per disc and requiring fewer disc changes compared to conventional abrasives
Grinding aid incorporated on the disc minimizes grinding temperatures for stainless steel and other heat-sensitive alloys
Roloc™ quick attachment system provides for easy disc changes between grades or applications
YF-weight backing supports medium to high pressure grinding applications

Descripción:

El respaldo reforzado en los bordes evita la deformación prematura del disco y el deshilachado de los bordes durante el procesamiento. Además, este producto tiene una ayuda para la abrasión, por lo que garantiza un acabado fresco, especialmente en el acero inoxidable.

Característica:

El grano cerámico de precisión (PSG) de 3M forma puntas muy afiladas que cortan excepcionalmente rápido con menos presión en comparación con los abrasivos convencionales
La vida útil del disco es significativamente mayor, lo que permite completar más piezas por disco y requiere menos cambios de disco que los abrasivos convencionales
La ayuda a la abrasión incorporada en el disco minimiza las temperaturas de abrasión para el acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra