3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C

Número de artículo: 7010308138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7010308138
EAN / GTIN 50051141276637
Número del fabricante 7010308138
Número L L51710 1132

Descripción

Descripción:

El disco de fibra 987C 3M™ Cubitron™ II brinda una tasa de corte más elevada, más duración y más vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan grano PSG 3M combinado con soporte de fibra rígida para mayor productividad en tareas de carga media a exigente.

Característica:

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia
El soporte rígido de fibra y la firme resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes
Contiene grano PSG 3M que funciona a mucha menos temperatura y durante más tiempo que los productos de la competencia, terminando más piezas por disco y con menos cambios
El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil
Primera elección para acero fino

Nota:

Ideal para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización, entre otras muchas aplicaciones
Uso para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones