Descripción:
Fiabilidad robusta: nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 está diseñada para resistir condiciones exigentes asociadas a procesos de galvanizado y anodizado. Está fabricada con un soporte de vinilo flexible que se adapta a superficies irregulares o curvas. Es resistente a la mayoría de los disolventes comunes y a los químicos usados en galvanoplastia y anodizado. Esta cinta se mantiene adherida en temperaturas de hasta 76 °C. Tras terminar, la cinta se puede retirar limpiamente de la mayoría de las superficies. Además, el soporte admite tinta de rotuladores y se puede imprimir utilizando un proceso de transferencia térmica, por lo que se puede personalizar fácilmente si es necesario. Usos recomendados: enmascarado en tareas de galvanoplastia, tanto en una capa como en superposición, así como en anodizado; envolturas, parches, recubrimiento de bastidores, enmascarado de superficies irregulares, etiquetado, fresado, grabado y granallado, y sellado de recipientes para evitar la entrada de líquidos Utilizamos la ciencia y la innovación para hacer la vida mejor, más fácil y completa. En la división de cintas y adhesivos industriales de 3M, aplicamos la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas en todo el mundo. En última instancia, nuestras tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia
Ventaja:
- Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos normales de galvanoplastia y anodizado
- Resistente a la mayoría de los disolventes comunes; es eficaz a temperaturas de hasta 76 °C
- Resistente a la abrasión, la humedad y el desgaste, para condiciones de trabajo exigentes
- El soporte conformable es ideal para superficies curvadas e irregulares
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Recomendación:
- Uso con productos químicos de recubrimiento, galvanoplastia de níquel, níquel libre de químicos, molienda y grabado – en procesos de Titan o peening