Rueda de aire

Número de artículo: 70102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70102
EAN / GTIN 4017976640914
Número del fabricante 70102
Número L L90070 199

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos negros sobre llanta de plástico, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
Neumáticos: bloquear 2 PR
Llanta: plastico rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75
Ø del orificio (mm): 25