3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 127 mm, P220, 55501

Número de artículo: 7010029931
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7010029931
EAN / GTIN 50051141555015
Número del fabricante 7010029931

Descripción

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Amarillo
Industrias: Trabajos en metal // Composite // Industria general // Transporte y equipamiento pesado // Carpintería // Preparación de pintura // Fabricación de carrocerías
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 127.0 mm

Descripción:

El disco de papel de lija 3M Xtract™ 236U cuenta con un patrón multiagujero patentado por 3M™ que mejora la extracción de polvo en aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract, diseñada para una eliminación óptima del polvo. Nuestro innovador patrón multiagujero extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros, lo que aumenta notablemente la capacidad de corte y la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros del soporte de disco, lo que hace que cambiar los discos sea rápido, fácil y cómodo. Los abrasivos de la Serie Advanced de 3M están diseñados para ofrecer una combinación inigualable de valor y rendimiento. La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente al embazamiento previenen la obstrucción del disco.

Característica:

El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
El recubrimiento de dispersión abierta resistente al embazamiento previene la obstrucción del abrasivo optimizando el corte y la vida útil del producto
El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco
Los granos de óxido de aluminio cortan más rápido y duran más que el granate tradicional
El resistente soporte de papel tipo C permite realizar un lijado agresivo

Nota:

Para un lijado agresivo.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra