3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 127 mm, P80, 55598

Número de artículo: 7010029926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7010029926
EAN / GTIN 50051141555985
Número del fabricante 7010029926

Descripción

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Amarillo
Industrias: Trabajos en metal // Composite // Industria general // Transporte y equipamiento pesado // Carpintería // Preparación de pintura // Fabricación de carrocerías
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 127.0 mm

Descripción:

El disco de lijado limpio 3M™ Hookit™ 236U posee un patrón multi-agujeros que evacúa el polvo mejor que los productos de 5 o 6 orificios, lo que prolonga drásticamente la vida útil del disco. Nuestros discos 236U poseen un resistente soporte de tipo C que permite realizar un lijado agresivo.

Característica:

El preciso patrón multi-agujeros elimina la necesidad de alinear los orificios.
El revestimiento de dispersión abierto resistente al embozo previene la obstrucción del abrasivo para optimizar el corte.
Los discos 3M™ Hookit™ se sustituyen y reutilizan fácilmente.
Los granos de alúmina poseen un corte más rápido y duradero que el del granate tradicional.
El resistente soporte de papel tipo C permite realizar un lijado agresivo

Nota:

Para un lijado agresivo.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra