Tamaño del punzón 8 * D. Punta de la herramienta mm D. Vástago de la herramienta 10 mm

Número de artículo: 70090008
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70090008
    EAN / GTIN 4018754040841
    Número del fabricante 70090008
    Número L L60010 4246

    Descripción

    Descripción:

    • Con manguito guía

    Característica:

    • Diámetro mango herramienta: 10 mm
    • Diámetro de la punta de la herramienta: 5,9 mm
    • Longitud [mm): 103 mm
    • Peso: 47 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra