Tamaño de punzón de pasador 2 D. Punta de la herramienta mm D. Eje de la herramienta 5,5 mm

Número de artículo: 70090002
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 70090002
EAN / GTIN 4018754040780
Número del fabricante 70090002
Número L L60010 185
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Con manguito guía

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 1,4 mm
  • Diámetro mango herramienta: 5,5 mm
  • Longitud [mm): 82 mm
  • Peso: 12 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra