Tamaño del punzón de clavija 150 x 5 D. eje de la herramienta mm

Número de artículo: 70070004
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70070004
EAN / GTIN 4018754040643
Número del fabricante 70070004
Número L L60010 1221

Descripción

Descripción:

  • DIN 6450
  • octogonal
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 5 mm
  • SW Mango de la herramienta 8k: 10 mm
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 67 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra