Soporte de medición con mesa de metal duro, 90x90 mm, yunque cuadrado

Número de artículo: 7007-10
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
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7007-10
EAN / GTIN 4946368629797
Número del fabricante 7007-10
Número L L40010 6834

Descripción

Descripción:

Este soporte de medición con yunque de acero templado le ofrece las siguientes ventajas: Versión estándar con yunque redondo

Característica:

Ajuste fino: 1 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra