Punzón de deriva tamaño 120 x 3 puntos D.3 mm SW.10 mm

Número de artículo: 70060010
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
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70060010
EAN / GTIN 4018754040605
Número del fabricante 70060010
Número L L60010 2627

Descripción

Descripción:

  • DIN 6458
  • octogonal
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 3 mm
  • SW Mango de la herramienta 8k: 10 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Peso: 60 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra