Punzón de deriva tamaño 120 x 6 puntos D.6 mm SW.10 mm

Número de artículo: 70060003
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
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70060003
EAN / GTIN 4018754040537
Número del fabricante 70060003
Número L L60010 2199

Descripción

Descripción:

  • DIN 6458
  • octogonal
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 6 mm
  • SW Mango de la herramienta 8k: 10 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Peso: 66 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop