Surtido de alicates para anillos de seguridad, 20 piezas para anillos interiores y exteriores

Número de artículo: 700170
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
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior acodado; Anillo exterior acodado; Anillo interior recto; Anillo exterior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de alicates 2
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior acodado; Anillo exterior acodado; Anillo interior recto; Anillo exterior recto
Norma DIN 5256 C y D; DIN 5254 A y B
para ⌀ de arandela de seguridad interior 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
para ⌀ de arandela de seguridad exterior 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
⌀ punta alicates para arandelas de seguridad interiores 0,9; 1,3; 1,8 mm
⌀ punta alicates para arandelas seguridad exteriores 0,9; 1,3; 1,8 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores 180 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores 180 mm
Almacenamiento en Caja de plástico
Punta intercambiable
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 700170
Copiar
EAN / GTIN 3148515415005
Copiar
Número del fabricante 470
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Mango y articulación forjados, puntas intercambiables (tornillo de apriete). Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico. Con muelle de apertura y limitación de apertura regulable en progresión continua.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.
DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.

Volumen de suministro:

1 alicate para anillos de seguridad interiores y anillos exteriores con 9 pares de puntas intercambiables (3 pares cada uno en un modelo recto, con ángulo de 45° y con ángulo de 90°).