• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de alicates electrónicos de precisión 3 piezas 3

Número de artículo: 700157 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte; Filo cortante fino

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de alicates 3
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte sin filo de corte; Filo cortante fino
Material Acero especial para herramientas
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 700157 3
EAN / GTIN 4045197976451

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de forma esbelta. Filos templados por inducción (62−64 HRC), mordazas con superficie prensora lisa. Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. Cubiertas de mangos de 2 componentes de plástico antiestático. Adecuados para componentes ESD. Filos rectificados con precisión.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.

Volumen de suministro:

1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726250 (cabeza estrecha): Tam. 125
1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726210 (cabeza normal): Tam. 125
1 alicate de punta para electrónica n.º 727170: Tam. 140
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript