{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de alicates | 8 | |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado; Anillo exterior acodado; Anillo interior recto; Anillo exterior recto | |
Norma | DIN 5256 C y D; DIN 5254 A y B | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad exterior | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ punta alicates para arandelas de seguridad interiores | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ punta alicates para arandelas seguridad exteriores | 1,25; 1,8 mm | |
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores | 130; 140; 170; 180 mm | |
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores | 130; 140; 175; 185 mm | |
Almacenamiento en | Maleta de plástico | |
Tipo de producto | Alicates para anillos de seguridad |
Número de artículo | 700156 8 |