Ejecución:
Color de producto: Ámbar
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50.8 mm
Descripción:
La cinta de poliimida para altas temperaturas 3M™ 5413 consiste en una película de poliimida con adhesivo de silicona. Esta cinta marrón tiene un grosor de 68,58 µm y puede utilizarse para cubrir placas de circuitos impresos durante el proceso de soldadura y para otras aplicaciones de baja y alta temperatura entre -73 °C y 260 °C.
Característica:
La película de poliimida no se reblandece a temperaturas elevadas, por lo que proporciona una excelente superficie de protección a temperaturas elevadas
Es dimensionalmente estable a temperaturas elevadas, lo que evita tener que repetir el trabajo y, de este modo, posibilita una gran productividad.
Es pirorretardante, además de resistente a la acción de productos químicos y a la radiación, lo que protege las superficies y contribuye a reducir los costes de las sustituciones.
El rendimiento del adhesivo de silicona a altas temperaturas reduce la transferencia de adhesivo, lo que contribuye a evitar la necesidad de limpieza y posibilita una gran productividad.
Núcleo de cinta de polietileno en lugar de cartón
Nota:
For PCB solder masking and other high temperature applications within a range of -73 °C to 260 °C
Use for masking protection of gold fingers of printed circuit boards during wave solder or solder dip process
Release surface in fabrication of parts cured at elevated temperature