Ejecución:
Color de producto: Rojo
Resistente a muchos disolventes, resistente a muchos disolventes
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 1219.2 mm
Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho
Descripción:
La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.
Característica:
Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
Bordes de pintura afilados
Nota:
Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas