3M™ PELTOR™ PTT Adaptadores

Número de artículo: 7000147319
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000147319
EAN / GTIN 07318640063891
Número del fabricante 7000147319

Descripción

Ejecución:

Adaptador PTT de protección EX para comunicación por radio
El diseño se adapta al tamaño y la forma de la mano
Para uso con radios Motorola GP320/340
Homologación EEX según ATEX clase EX II 1 G EEx ia IIC T4

Descripción:

Cable de interfaz PELTOR FL5261 con PTT a auriculares PELTOR serie SP3500 ATEX

Característica:

Adaptador PTT con protección Ex para la comunicación por radio
El diseño se adapta al tamaño y la forma de la mano
Para uso con radios Motorola GP320/340.
Homologación EEx según ATEX clase EX II 1 G EEx ia IIC T4