Descripción:
Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 6000 son económicas, de bajo mantenimiento y fáciles de usar. Estas medias máscaras reutilizables tienen un diseño sencillo, un arnés de cabeza con soporte, una banda para el cuello fácil de ajustar y están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo que permite usarlas durante turnos largos. Protegen frente a gases, vapores y partículas y cuentan con una conexión tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros dobles ligeros, que puede elegir según sus necesidades individuales. El diseño de doble filtro equilibra uniformemente el peso de la máscara, y el perfil bajo tiene un impacto mínimo en el campo de visión y ofrece una mayor compatibilidad con pantallas de soldadura y desbaste. Se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para disfrutar de mayor comodidad y flexibilidad y con todos los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 (excepto los modelos 3M™ 6098 y 6099). La serie 6000 cuenta con una gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad cuando las piezas se desgasten o se dañen. Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande.
Ventaja:
- Económicas, de bajo mantenimiento y fáciles de usar
- Media máscara reutilizable de diseño sencillo
- Arnés de cabeza con soporte y banda para el cuello fácil de ajustar
- Material elastomérico ligero que ofrece más comodidad durante turnos de trabajo largos
- Su diseño de perfil bajo hace desaparecer prácticamente las interferencias en el campo de visión
- Diseño de doble filtro para una distribución uniforme del peso y una obstrucción mínima del campo de visión
- Conexión tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros
- Protegen frente a gases, vapores y partículas
- Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales
- Se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad
- Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande
Recomendación:
- Protección frente a partículas, gases y vapores peligrosos