Ejecución:
Alta resistencia al impacto en un amplio rango de temperaturas
Diadema de plástico con cierre Pinlock ajustable para un ajuste cómodo y firme
Correa de corona ajustable en 5 direcciones para una mayor sujeción y comodidad
Sistema sencillo para la sustitución de la visera
Visera de policarbonato transparente
Descripción:
El kit de arnés de cabeza H8 de 3M™, 12500-99999CP, es nuestro kit que contiene el arnés de cabeza H8 de 3M™ y la pantalla facial de la serie WP96 de 3M™ para proporcionar protección frente a rayos UV, impactos y salpicaduras de metal fundido y líquidos.
Característica:
Proporciona protección frente a impactos, rayos UV, metal fundido y salpicaduras de líquidos
El kit contiene el arnés de cabeza H8 de 3M™ y la pantalla facial WP96
Banda de cabeza de plástico con ruleta ajustable para un ajuste ceñido y cómodo
El arnés de cinco posiciones proporciona más sujeción y seguridad
La pantalla facial de policarbonato transparente se puede sustituir en cuestión de segundos
Pantalla facial de 1,8 mm de grosor probada y homologada conforme a la norma EN 166
Marcado de pantalla facial 2C-1,2 3M 1 B 3 9
Nota:
Protección de la cabeza contra impactos y salpicaduras de líquidos