3M™ Rollo de film microabrasivo 262L, 100 mm x 50 m, 9 µ, 3 in Núcleo de plástico

Número de artículo: 7000146261
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000146261
    EAN / GTIN 05010027642034
    Número del fabricante 7000146261
    Número L Z5E430 58704

    Descripción

    Ejecución:

    Base de película homogénea de alta precisión
    Manejo sencillo para el usuario
    Longitud total: 50 m
    Muy buena adherencia del grano
    Alta resistencia al desgarro

    Descripción:

    El rollo de microabrasivo 3M™ 262L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 3 mil o 5 mil. Nuestros rollos de microabrasivo incluyen una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

    Característica:

    Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
    Resistente al embozo con una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con lubricante seco
    Impermeable
    Adhesión de resina sintética completa (resistente al agua)

    Nota:

    Empléelo para aplicaciones de acabado y lapeado plano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra