3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ354X, 300 Piezas troqueladas 25 mm x 25 mm, 4 Hexagonos/caja

Número de artículo: 7000145978
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000145978
EAN / GTIN 04001895502378
Número del fabricante 7000145978
Número L L01310 3

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Reducción de los costes de producción
Longitud total: 3.75 m
Anchura total: 25.4 mm
Aplicación rápida

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho Es adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 40 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

Característica:

Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible
Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Alta adhesión inicial
Apto para aplicaciones en interior

Nota:

Montaje de paneles y placas de cubiertas
Señalización de interiores
Moldura decorativa
Particiones de oficinas
Montaje de gráficos
Paneles de acceso
Vehículos especiales (fijaciones interiores)
Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
Colgado de señalizaciones