3M™ Scotch-Brite™ Disco de sustitución para Cepillo Radial Bristle, BB-ZB, 152 mm, P400, Tipo C, Sin Adaptador

Número de artículo: 7000144604
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 80 Piezas
  • Pasos del pedido: 80 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo satinador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000144604
    EAN / GTIN 50048011330582
    Número del fabricante 7000144604

    Descripción

    Ejecución:

    Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas especialmente exigentes Tipo S: Versión más agresiva con cerdas rectas
    Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
    Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
    Anchura total: 25.4 mm
    Cepillo de plástico macizo con grano de cerámica

    Descripción:

    El disco de reemplazo para cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por cerdas flexibles moldeadas rellenas con grano abrasivo cerámico de 3M™. Hemos diseñado las cerdas para que sean flexibles pero firmes con objeto de que puedan llegar hasta los contornos y ofrecer un acabado de alta calidad en todas las superficies ejerciendo una mínima presión.

    Característica:

    Resultados de trabajo consistentes durante toda su vida útil
    Cepillo de plástico sólido con grano de cerámica
    Utilización en sistema robotizado, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible

    Nota:

    Para su uso en equipos robóticos, amoladoras de banco, amoladoras rectas o ejes flexibles
    Mezcla en casi todos los materiales, especialmente en las superficies muy contorneadas