3M™ Versaflo™ cargador de baterías, cuatro estaciones, Europa, TR-644E

Número de artículo: 7000144505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000144505
EAN / GTIN 04046719909148
Número del fabricante 7000144505
Número L L01140 97

Descripción

Ejecución:

El cargador de baterías TR-644E carga una batería estándar TR-630 o una batería de alta capacidad TR-632 en menos de 4 horas.
El cargador TR-644E carga hasta 4 baterías a la vez.
La batería puede guardarse en el cargador, donde queda totalmente cargada y lista para su uso inmediato.

Descripción:

El kit cargador de baterías TR-644E es una completa estación de carga de 4 baterías para el motoventilador 3M™ Versaflo™ Serie TR-600. Está compuesto por cuatro cunas TR-640, un soporte de base, una fuente de alimentación y un cable.El kit cargador de baterías TR-644E es una completa estación de carga de 4 baterías para el motoventilador 3M™ Versaflo™ Serie TR-600. Está compuesto por cuatro cunas TR-640, un soporte de base, una fuente de alimentación y un cable.

Característica:

El cargador de baterías TR-644E carga una batería estándar TR-630 o una batería de alta capacidad TR-632 en menos de 4 horas.El cargador de baterías TR-644E carga una batería estándar TR-630 o una batería de alta capacidad TR-632 en menos de 4 horas.
El cargador TR-644E puede cargar hasta 4 baterías al mismo tiempo.El cargador TR-644E puede cargar hasta 4 baterías al mismo tiempo.
Las baterías pueden almacenarse en el cargador, completamente cargadas, listas para ser usadas inmediatamente.Las baterías pueden almacenarse en el cargador, completamente cargadas, listas para ser usadas inmediatamente.
Pasa a carga lenta con la batería llena para poder seguir enchufada en espera

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series Batteries

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra