Cinta de tela de vidrio termoendurecible 365 de 3M™

Número de artículo: 7000123432
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000123432
EAN / GTIN 50021200042770
Número del fabricante 7000123432

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Buena resistencia a la temperatura
Longitud total: 54,9 m
Anchura total: 50,4 mm

Descripción:

Fabricada con un respaldo de tela de vidrio y un adhesivo de goma termoendurecible, la cinta de tela de vidrio termoendurecible 365 de 3M™ es una excelente opción para aplicaciones que requieren una alta adherencia para una variedad de superficies. Sobresale particularmente bien en el empalme de muchos materiales con superficies rugosas o baja resistencia interna, como fieltros para techos y textiles.

Característica:

Muy buena resistencia a los disolventes
Buena resistencia a la temperatura
Buena adherencia inicial
El material de soporte duradero no se encoge ni se pudre y tiene una buena resistencia a la abrasión y a los pinchazos