3M™ Removable Repositionable Tape 9416

Número de artículo: 7000123423
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000123423
EAN / GTIN 50021200678535
Número del fabricante 7000123423

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Adhesivo de acrilato reposicionable / adhesivo de acrilato para fijación permanente
Longitud total: 65.83 m
Anchura total: 12.7 mm
Reposicionabilidad (efecto de nota adhesiva)

Descripción:

La cinta reposicionable y retirable 9416 de 3M™ es un tisú que incorpora un doble revestimiento, adhesivo acrílico 400 y adhesivo reposicionable 1000, sobre un liner de papel kraft densificado n.º 70 revestido con varias capas.

Característica:

Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Ahorro de costes gracias a la reutilización
Eliminación sin residuos (lado extraíble)
Reposicionabilidad (efecto de nota adhesiva)
Cara débilmente adhesiva que se puede retirar de muchas superficies lisas y sólidas sin dejar residuos
Dos adhesivos de diferente resistencia en ambas caras.

Nota:

Para fijar materiales finos y ligeros como el papel o el cartón
Adecuado para material publicitario y de promoción de ventas, documentos de planificación y presentación intercambiables